品番 : EA153HA-50
品名 : A200V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁
仕様
| 規格 | FAB51-10-6-1 | 定格電圧 | AC200V |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 1.4MPa |
| 周囲温度 | -20~60℃ | 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) |
| 耐圧力 | 2.1MPa(水圧にて) | 耐熱クラス | クラス130(B) |
| 弁構造 | 直動形ポペット構造 | 材質 | ボディ:アルミ シール:NBR |
| 接続口径 | Rc3/8 | オリフィス径(Φmm) | 5 |
| 重量(g) | 600 | 切替方向 | 2方向 |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | ||
| FAB51シリーズ | |||
| NC(通電時開)形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
