品番 : EA153PB-1
品名 : 500mm エアーツールオイル
仕様
| メーカー | パワーアップジャパン(FALCON) | 型番 | P-550 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 500ml | 色 | 赤 |
| 粘度(ISO VG) | 10 | サイズ | φ65×225mm |
| 成分 | 潤滑油、添加剤、FM剤 | ||
| 高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 | |||
| インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。 | |||
| 第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/30 13:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1505ページ | ||||
