詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155D-8

品名 : エアーツール5機種セット

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです

仕様

使用圧力 0.62MPa 使用コンプレッサー 2.2kW
1/2”エアーインパクトレンチ 最大トルク:311N・m 3mm・6mmエアーグラインダー 22,000rpm
150mmエアーサンダー 10,000rpm 150mmエアーハンマー 4,500bpm(φ10.2mmシャンク)
3/8”エアードリル 1,800rpm 1/2”ソケット 9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm
軸付砥石 3mm軸、6mm軸 各5本 エクステンションバー 125mm
チゼル 125mm×4本 材質 鉄、アルミ
総重量 9.8kg
プラグ付き
※詳細は取扱説明書をご確認ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

49,200 円(税抜)/ 54,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0993ページ
ウェブカタログ画像
  • 5種のエアーツールがケースに入った便利なセット
  • ピン穴、リング付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top