品番 : EA155DA-1
品名 : 3/8"DR エアーインパクトレンチ
仕様
| 最大トルク | 正転時:80N・m 逆転時:100N・m |
能力(ボルト径) | 12mm |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 約140㎜ |
| 無負荷回転数 | 15,000rpm | エアー消費量 | 59L/min |
| 使用コンプレッサー | 1.5~2.2kW | 使用圧力 | 0.62MPa |
| 吸入口 | Rc1/4” | 重量 | 500g |
| 騒音レベル | 92dB | 適合ホース内径 | 10mm(3/8”) |
| コンパクトで軽量 | |||
| ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上 | |||
| トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。 | |||
| コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。 | |||
| 180°回転可能な吸気口を内蔵 | |||
| 3段階パワー調整 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0993ページ | ||||
