詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155DB-4

品名 : 3/8"DR エアーインパクトレンチ

仕様

差込角 3/8” 全長 154mm
重量 1.28kg 無負荷回転数 12,500rpm
エアー消費量 113L/min 振動値(3軸合成値) 6.4m/s2
騒音値 102dB 使用圧力 0.64MPa
最大トルク 400N・m 能力(ボルト径) 19mm
吸入口 Rc(PT)1/4” 使用トルク範囲 120~351N・m
使用コンプレッサー 1.5~2.2kw
正逆転付
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

21,900 (税抜)/ 24,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/01 17:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0993ページ
ウェブカタログ画像
  • リング付

資料

カタログ
  1. XLS
  2. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top