詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155DC-1

品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)

仕様

差込角 1/2” 全長 109mm
無負荷回転数 9,000rpm エアー消費量 105L/min
使用圧力 0.62MPa 吸入口 Rc1/4”
重量 1.3kg 使用コンプレッサー 1.5~2.2kw
振動値(3軸合成値) 4.4m/s2 騒音値 106dB
最大トルク 677N・m 能力(ボルト径) 16mm
ショートボディのため狭いスペースでも使用できます。
プラグ付
正逆転付
追加説明
アイコン
カタログ価格

22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/12 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0993ページ
ウェブカタログ画像
  • リング付

資料

カタログ
  1. XLS
  2. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top