品番 : EA155DC-2
品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様)
仕様
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 186mm |
|---|---|---|---|
| 無負荷回転数 | 8,000rpm | エアー消費量 | 142L/min |
| 使用圧力 | 0.62MPa | 使用トルク範囲 | 338~810N・m |
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 1.5~2.2kw |
| 振動値(3軸合成値) | 7.7m/s2 | 騒音値 | 99dB |
| 最大トルク | 1,054N・m | 能力(ボルト径) | 22mm |
| 重量 | 2kg | ||
| ツインハンマータイプ | |||
| 4段階パワー調整(正転のみ) | |||
| 保護ラバー付 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/12 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0993ページ | ||||
