詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155DE-6A

品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ

仕様

使用コンプレッサー 3HP 差込角 1/2”
全長 171mm 無負荷回転数 8,000rpm
エアー消費量 113L/min 使用圧力 0.62MPa
使用トルク範囲 68~810N・m 最大トルク 1054N・m
能力(ボルト径) 22mm 吸入口 Rc1/4”
打撃数 1250bpm 振動値(3軸合成値) 7.7m/s2
騒音値 96dB 重量 1.95kg
正逆転付
プラグ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/01 01:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0993ページ
ウェブカタログ画像
  • リング付

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. XLS
  2. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top