品番 : EA155DG
品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチセット
仕様
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 無負荷回転数 | 7,000rpm | 重量 | 2.4kg |
| エアー消費量 | 110L/min | 使用圧力 | 0.59MPa |
| 最大トルク | 343N・m | 振動値(3軸合成値) | 10.4m/s2 |
| 騒音値 | 105dB | 能力(ボルト径) | 5/8” |
| 吸入口 | Rc(PT)1/4” | ソケット | 9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm |
| エキステンションバー | 130mm | 使用コンプレッサー | 1.5~2.2kw |
| ケースサイズ | 260×260×100mm | ||
| プラグ付 | |||
| ケース付 | |||
| 正逆転付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0993ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB155DG-27 : [EA155DG]用 ハンマードッグ |
