詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155DW

品名 : エアーツール2機種セット

仕様

〈インパクトレンチ〉
全長 175mm 無負荷回転数 7,000rpm
エアー消費量 110L/min 使用圧力 0.59MPa
能力(ボルト径) 5/8” 重量 2.4kg
正逆転付
使用コンプレッサー 1.5~2.2kw

〈ラチェットレンチ〉
全長 250mm
無負荷回転数 160rpm エアー消費量 113L/min
最大トルク 67.6N・m 能力(ボルト径) 3/8”
重量 1.1kg
正逆転付
ソケット 9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm 使用コンプレッサー 1.5~2.2kw
差込角 1/2” 吸入口 Rc(PT)1/4”
騒音値 インパクトレンチ:104dB
ラチェットレンチ:108dB
ケースサイズ 360×230×80mm
振動値(3軸合成値) インパクトレンチ:7.2m/s2
ラチェットレンチ:3.2m/s2
ケース付
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/07 09:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1032ページ

代替品

EA155EB-3
  • 品番

    EA155EB-3

  • コメント

    EA157SBと併せてご検討下さい

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top