詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155EA-2

品名 : 3/8"DR エアーインパクトレンチ

コンパクト型の為、狭い空間でも作業ができます

仕様

最大トルク 475N・m 能力(ボルト径) 14mm
全長 157mm 差込角 3/8”
重量 1.52kg 使用圧力 0.62MPa
エアー消費量 161L/min エアー吸入口 Rc1/4”
使用コンプレッサー ダブルシリンダー5HP 無負荷回転数 13,000rpm
差込タイプ リング固定式
プラグ付
追加説明
カタログ価格

22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0993ページ

代替品

EA155KC
  • 品番

    EA155KC

  • コメント

    違い:使用コンプレッサー、回転数等

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top