品番 : EA155EB-1
品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ
狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様
| 最大トルク | 407N・m | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 能力(ボルト径) | 16mm | 全長 | 245mm |
| 重量 | 1.4kg | 使用圧力 | 0.62MPa |
| エアー消費量 | 119L/min | 使用トルク範囲 | 30-200ft-lb |
| エアー吸入口 | 1/4” | 使用コンプレッサー | ダブルシリンダー5HP |
| 無負荷回転数 | 6500rpm | 差込タイプ | リング固定式 |
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0994ページ | ||||
代替品
![]() |
|

