詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155EB-4

品名 : 1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

仕様

最大トルク 271N・m 能力(ボルト径) 12mm
差込角 1/2” 全長 389mm
重量 2.5kg 使用圧力 0.62MPa
エアー消費量 139L/min エアー吸入口 Rc1/4”
使用コンプレッサー ダブルシリンダー5HP 無負荷回転数 900rpm
TPRグリップにより滑りを防ぎます
Cリング付きアンビル
プラグ付
追加説明
カタログ価格

39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/01 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0995ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top