詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155EC-1

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ

仕様

最大トルク 1763N・m 能力(ボルト径) 26mm
差込角 3/4” 使用圧力 0.62MPa
エアー消費量 207L/min エアー吸入口 Rc3/8”
使用コンプレッサー ダブルシリンダー5HP 無負荷回転数 6000rpm
トルク調整 正転トルク:3段階(低→中→高)
逆転トルク:1段階(フルパワー)
差込タイプ リング固定式
全長 222mm 重量 4.19kg
正転のトルク調整は正逆切り替えレバーで調整可能
プラグ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

51,900 円(税抜)/ 57,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0994ページ

代替品

EA155DL-1
  • 品番

    EA155DL-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • リング付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top