詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155HV

品名 : 1" DR エアーインパクトレンチ

軽量タイプで使いやすい

仕様

差込角 1” 重量 7.4kg
使用コンプレッサー 3.7kw 全長 485mm
無負荷回転数 3,900rpm エアー消費量 566L/min
使用圧力 0.6MPa 最大トルク 2,000N・m
能力(ボルト径) 38mm 吸入口 Rc3/8”
プラグ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

85,300 円(税抜)/ 93,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/21 09:23現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0995ページ
ウェブカタログ画像
  • ピン穴、リング付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top