詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155JK

品名 : 3/8"DR エアーラチェットレンチ

仕様

メーカー 空研 型番 KRI-10
差込角 3/8” 能力(ボルト径) 10mm
最大トルク 30N・m 無負荷回転数 500rpm
全長 174mm 重量 650g
エアー消費量 250L/min 騒音値 78dB
吸入口 Rc1/4” 使用ホース内径 6.5mm
使用圧力 0.6MPa 使用コンプレッサー 1.5kW
付属品 カップリングプラグ20PM×1個
ラチェット機構とインパクトクラッチのハイブリッドエアツール
10mm以下の小ねじ作業、乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業、狭いスペースでのねじ脱着作業に
正逆転付き
インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減
締付け時は低騒音
追加説明
カタログ価格

26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0995ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top