品番 : EA155KB-1A
品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KW-1600proZ |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 能力(ボルト径) | 16mm |
| 使用トルク範囲 | 100~350N・m | 無負荷回転数 | 9,600rpm |
| エアー消費量 | 300L/min | 騒音値レベル | 79dB |
| 振動値a(3軸合成値) | 2.8m/s2 | 吸入口 | Rc1/4” |
| 使用コンプレッサー | 2.2kW | 使用ホース内径 | 6.5mm |
| 最大トルク | 520N・m | 全長 | 175mm |
| サイズ(幅×高さ) | 60×179mm | 重量 | 1.5kg |
| 付属品 | カップリングプラグ20PM | ||
| 乗用車・軽自動車のタイヤ着脱、エンジンや足回り等の分解・組立、橋梁・鉄骨の組立、建設機械・ブルドーザーの分解組立作業に | |||
| 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 | |||
| 操作性の良い5段階式のパワーレギュレーターを内蔵 | |||
| 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ | |||
| 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 | |||
| 高効率消音排気構造の採用により低騒音 | |||
| 正逆転付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,400 円(税抜)/ 57,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0994ページ | ||||
