詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155KF-2

品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ

仕様

メーカー 空研 型番 KW-19HP
差込角 1/2” 能力(ボルト径) 18mm
使用トルク範囲 100~450N・m 無負荷回転数 6,000rpm
エアー消費量 400L/min 使用コンプレッサー 2.2kW
騒音値レベル 95dB 振動値(3軸合成値) 5.7m/s2
吸入口 Rc1/4” 使用ホース内径 6.5mm
全長 178mm 重量 2.4kg
付属品 カップリングプラグ20PM
小型トラックから軽自動車、乗用車までのタイヤ脱着、Uボルト脱着、エンジン・足まわり・その他分解組立作業に
ツインハンマ機構で打撃とパワフルな打撃が飛躍的なトルクを生み出す
抜群の耐久性で使用頻度の高い作業に最適
正逆転付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0994ページ
ウェブカタログ画像
  • ツインハンマ機構
  • 単位(mm)
  • リング付

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top