詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155KG

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ

モデルチェンジ内容

26/03/27 ●外観が変わりました。(No.57 1115)

仕様

メーカー 空研 型番 KW-20GI-6
差込角 3/4” 能力(ボルト径) 22mm
使用トルク範囲 250~870N・m 全長 466mm
サイズ(幅×高さ) 199×191mm シャンク長 69mm
重量 7.1kg 無負荷回転数 3,800rpm
エアー消費量 600L/min 騒音値レベル 97dB
振動値(3軸合成値) 12.4m/s2 吸入口 Rc3/8”
使用コンプレッサー 5.6kW 使用ホース内径 9.5mm
付属品 カップリングプラグ 30PM
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適
大型トラックのエンジン分解整備、建設機械・ブルドーザーの分解組立作業に
正逆転付き
追加説明
カタログ価格

109,000 円(税抜)/ 119,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0995ページ
モデルチェンジ品画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top