品番 : EA155KH
品名 : 1" DR エアーインパクトレンチ
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KW-4500GL |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 能力(ボルト径) | 45mm |
| 使用トルク範囲 | 1000~2450N・m | 全長 | 538mm |
| サイズ(幅×高さ) | 211×185mm | 重量 | 11.4kg |
| 無負荷回転数 | 3,700rpm | エアー消費量 | 730L/min |
| 騒音レベル | 98dB | 振動値(3軸合成値) | 6.2m/S2 |
| 吸入口 | Rc1/2” | 使用コンプレッサー | 7.5kW |
| 使用ホース内径 | 12mm | 付属品 | カップリングプラグ40PM 六角棒スパナ(5mm) |
| 自動車等の一般整備・車検整備、及び一般構造物の分解・組立におけるねじの脱着作業に | |||
| 打撃の「みだれ」が少ない安定した打撃 | |||
| エアー消費も少なく小型で軽量 | |||
| グリースが飛び散りにくい安定した潤滑機能 | |||
| 部品のジャンプ作用はが少なく高耐久 | |||
| 正逆転付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
222,000 円(税抜)/ 244,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0995ページ | ||||
