品番 : EA155KH-7
品名 : 1" DR エアーインパクトレンチ
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KW-3800proXGL |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 能力(ボルト径) | 38mm |
| 使用トルク範囲 | 300~1,370N・m | 全長 | 506mm |
| サイズ(幅×高さ) | 193×171mm | 重量 | 7.9kg |
| 無負荷回転数 | 4,500rpm | エアー消費量 | 630L/min (0.63m3(Normal)/min) |
| 騒音値レベル | 88dB | 振動値a(3軸合成値) | 6.7m/s2 |
| 吸入口 | Rc3/8” | 使用コンプレッサー | 7.5kW |
| 使用圧力 | 0.6MPa | 使用ホース内径 | 9.5mm |
| 付属品 | カップリングプラグ30PM | ||
| 独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 | |||
| 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 | |||
| 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 | |||
| 操作性を高めた左右切換えレバー | |||
| 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用 | |||
| 自動車等の一般整備・車検整備、及び一般構造物の分解・組立におけるねじの脱着に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
194,000 円(税抜)/ 213,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0995ページ | ||||
