詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155KK

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ

仕様

メーカー 空研 型番 KW-20P
差込角 3/4” 能力(ボルト径) 20mm
使用トルク範囲 150~650N・m 無負荷回転数 4,500rpm
エアー消費量 470L/min 騒音レベル 93dB
振動値(3軸合成値) 5.6m/s2 使用コンプレッサー 3.75kw
吸入口 Rc1/4” 全長 240mm
サイズ(幅×高さ) 90×236mm シャンク長 36mm
重量 4.2kg 付属品 カップリングプラグ20PM
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着、大型トラックのエンジン分解整備、建設機械・ブルドーザーの分解組立作業に
正逆転付き
追加説明
カタログ価格

70,500 円(税抜)/ 77,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 10:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0994ページ
ウェブカタログ画像
プラグ付き
  • プラグ付き
  • 単位(mm)
  • ピン穴、リング付

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top