詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155KL

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ

仕様

メーカー 空研 型番 KW-20PI
差込角 3/4” 能力(ボルト径)
22mm
使用トルク範囲 250~870N・m 無負荷回転数 3,800rpm
エアー消費量 600L/min 騒音値レベル 97dB
振動値(3軸合成値) 14.9m/s2 吸入口 Rc3/8”
使用コンプレッサー
5.6kW 使用ホース径 9.5mm
インパクトクラッチ構造 ワンドッグ型 全長 253mm
サイズ(幅×高さ) 218×245mm シャンク長 31mm
重量 6.2kg 付属品 カップリングプラグ30PM
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着、大型トラックのエンジン分解整備、設計機械。ブルドーザーの分解組立作業に
正逆転付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

104,000 円(税抜)/ 114,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0994ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • ピン穴付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top