詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155KP

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ

仕様

メーカー 空研 型番 KW-2500pro
差込角 3/4” 能力(ボルト径) 25mm
使用トルク範囲 200~980N・m 無負荷回転数 4,500rpm
エアー消費量 450L/min 騒音レベル 85dB
振動値(3軸合成値) 3.9m/s2 吸入口 Rc1/4”
使用コンプレッサー 3.75kW 使用ホース内径 9.5mm
全長 224mm サイズ(幅×高さ) 86×240mm
重量 4.2kg 付属品 カップリングプラグ20PM
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着、大型トラックのエンジン整備、橋梁・鉄骨の組立、重機・建設機械などの分解組立作業に
高効率の消音構造
手にフィットする防寒・防振グリップ
視認性の高い樹脂プロテクター
操作性重視の各種レバー
特に仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命
正逆転付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

119,700 円(税抜)/ 131,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 10:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0995ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • ピン穴、リング付

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top