品番 : EA155KS-4
品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 65331 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 使用圧力 | 0.64MPa |
| 最大トルク | 540Nm | 無負荷回転数 | 9,500rpm |
| 能力(ボルト径) | 16mm | 吸入口 | Rc1/4” |
| 使用コンプレッサー | 2.2kw | エアー消費量 | 127L/min |
| 使用エアーホース(外径/内径) | 18mm/10mm | 3軸合成値 | 10.14m/s2 |
| 全長 | 147mm | 重量 | 1.1kg |
| ボディー材質 | ガラス強化樹脂とスチール | 付属品 | エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書 |
| エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用 | |||
| 正逆転付 | |||
| 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップ採用 | |||
| 軽量で高トルク、信頼のツインハンマー | |||
| フォーク、建機のメンテナンスにお勧めです。 | |||
| トルク調整ダイヤルと正逆切替レバーをトリガー近くに配置することで、片手で操作でき作業性も向上します。 | |||
| 1/2”DRクラスの中では抜群にコンパクトです。 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0994ページ | ||||
