詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155RF

品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ

仕様

メーカー IngersollRand(インガソール・ランド) 型番 231C-AP
差込角 1/2” 使用圧力 0.64MPa
能力(ボルト径) 18mm 使用トルク範囲 39~412N・m
無負荷回転数 7,000rpm エアー消費量 170L/min
吸入口 Rc1/4” 使用コンプレッサー 2.2kw
全長 171mm 重量 2.5kg
正逆転付
プラグ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0994ページ
ウェブカタログ画像
  • リング付

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top