詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155RH-6

品名 : 1/2"DR/450N・m エアーインパクトレンチ(低騒音型)

仕様

メーカー IngersollRand(インガソール・ランド) 型番 2125Qi
最大トルク 450N・m 能力(ボルト径) 16mm
差込角 1/2” 全長 155mm
無負荷回転数 15000rpm エアー消費量 113L/min
使用圧力 0.62Mpa 使用トルク範囲 34~340N・m
吸入口 NPT1/4” 重量 1.14㎏
使用コンプレッサー 5HP
高強度、高耐久性、軽量
コンポジットハウジングを採用したクラス最軽量タイプ
ツインハンマー
軽量・低騒音モデル
プラグ付
追加説明
カタログ価格

42,100 (税抜)/ 46,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2024/11/01 10:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1048ページ
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top