詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155SD-11

品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ(アングル型)

仕様

差込角 1/2” 最大トルク 270N・m
能力(ボルト径) 13mm 使用コンプレッサー 2.6kw
エアー消費量 380L/min 無負荷回転数 6,000rpm
使用圧力 0.62MPa 騒音値 97dB(A)
吸入口 Rc1/4” 三軸合成値 17.4m/s2(ISO28927-2 )
全長 332mm 重量 1.98kg
材質 アルミ
雄ねじプラグ付
正逆転付
追加説明
アイコン
カタログ価格

36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0994ページ

代替品

EA155DH-1
ウェブカタログ画像
  • リング付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top