詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155SS

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチセット

仕様

差込角 3/4” 無負荷回転数 4,500rpm
エアー消費量 340L/min 使用圧力 0.64MPa
使用コンプレッサー 5HP以上 能力(ボルト径) 25mm
使用トルク 542~1153N・m 吸入口 Rc(PT)1/4”
本体全長 252mm 本体重量 4kg
ソケット 26・27・29・30・32・35・36・38mm ケースサイズ 365×260×130mm
総重量 8.16kg
プラグ付
左右切替スイッチ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

55,800 円(税抜)/ 61,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 04:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0994ページ
ウェブカタログ画像
  • ピン穴、リング付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top