詳細表示

このページのURL:

品番 : EA156DC-1A

品名 : 34N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー

仕様

全長 188mm 無負荷回転数 10000rpm
エアー消費量 198L/min 使用圧力 0.62MPa
最大トルク 34N・m 六角シャンク 6.35mm
能力(ボルト径) M4、M5、M6 吸入口 Rc(PT)1/4”
重量 850g 使用コンプレッサー 1.5HP以上
振動値(3軸合成値) 7.4m/s2 騒音値 100dB
正逆転付
プラグ付
追加説明
カタログ価格

20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top