品番 : EA156KB
品名 : 70N・m / 1,800rpm エアーインパクトドライバー
仕様
メーカー | 空研 | 型番 | KW-7PD |
---|---|---|---|
全長 | 150mm | 能力(ボルト径) | 8mm |
六角シャンク | 6.35mm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
重量 | 1kg | ||
正逆転付 | |||
付属品 | #2(+)ビット×2個 | 無負荷回転数 | 8,800rpm |
エアー消費量 | 300L/min | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
使用トルク範囲 | 10~70N・m | ||
プラグ付 | |||
騒音レベル | 77db |
追加説明 |
●特に仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命です。(2009/12/16 0829) |
---|
カタログ価格 |
47,500 円(税抜)/ 52,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 12:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1051ページ |