詳細表示

このページのURL:

品番 : EA156KB-1

品名 : 70N・m/1,800rpm エアーインパクトドライバー

仕様

メーカー 空研 型番 KW-7PD
差込角 1/4” 能力(ボルト径) 8mm
使用トルク範囲 10~70N・m 全長 150mm
サイズ(幅×高さ) 51×172mm シャンク長 21mm
重量 1kg 無負荷回転数 8,800rpm
エアー消費量 300L/min 騒音レベル 77dB
振動値(3軸合成値) 3.5m/s2 吸入口 Rc1/4”
使用コンプレッサー 2.2kW 使用ホース内径 6.5mm
六角シャンク 6.35mm 付属品 カップリングプラグ20PM
クラッチオイル(30㏄)
六角スパナ:4mm
8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け、二輪車・軽自動車のねじ脱着、小型エンジンの分解組立、フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付、アルミサッシ・家具・木製品・家電機器等の組立作業に
950gの超軽量ボディ
小さなサイズで大きなパワー!
エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適
シルバーとクリアの4層焼付け塗装を施した、高級感のある外観
クラッチ機構部を専用オイルに浸けるオイルバス方式を採用することにより、連続の作業でクラッチ部が焼き付き、、パワーダウンするのを、解決しました。
無断変速の始動、見やすく使い勝手の良い4段階調整可能で左右付け替え可能な、正・逆切替えレバー
正逆転付
追加説明
カタログ価格

48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0996ページ
ウェブカタログ画像
  • 各部の名称
  • 配管
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top