品番 : EA156PC
品名 : 25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット
仕様
| 使用トルク範囲 | 0~25N・m | 最大トルク | 25N・m |
|---|---|---|---|
| 能力(ボルト径) | 4~5mm | 全長 | 185mm |
| 重量 | 700g | 無負荷回転数 | 0~12,000rpm |
| エアー消費量 | 170L/min | 使用圧力 | 0.63MPa |
| 六角シャンク | 6.35mm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
| 使用コンプレッサー | 2.5HP以上 | 付属品 | (-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個 |
| プラグ付 | |||
| 正逆転付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 03:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0996ページ | ||||
