品番 : EA156SD-1
品名 : 35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー
仕様
| 全長 | 150mm | 吸入口 | 1/4(6.35mm) |
|---|---|---|---|
| エアーホース | 3/8(10mm) | 重量 | 900g |
| 使用コンプレッサー | 2.2kW | 付属品 | マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット |
| エアー消費量 | 270L/min | 無負荷回転数 | 13000rpm |
| 使用トルク範囲 | 25~35N/m | 最大トルク | 35N・m |
| 使用圧力 | 0.63MPa | 能力 | 5mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | ||
| プラグ付 | |||
| 正逆転付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0996ページ | ||||
