詳細表示

このページのURL:

品番 : EA157DA-2

品名 : 3/8"DR/41.0N・m エアーラチェットレンチ

仕様

差込角 3/8” 能力(ボルト径) 10mm
全長 175mm 無負荷回転数 300rpm
エアー消費量 99L/min 使用圧力 0.64MPa
最大トルク 41N・m 振動値(3軸合成値) 3m/s2
騒音値 93dB 吸入口 PT(Rc)1/4”
重量 650g
正逆転付き
スピード調整機能付き
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0995ページ

代替品

EA157DA-2A
  • 品番

    EA157DA-2A

  • コメント

    変更点:最大トルク,騒音値,振動値等

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top