品番 : EA157DC-4
品名 : 1/2"DR/95.0N・m エアーラチェットレンチ(無反動)
ボルト締付時の反動を激減!予期せぬ怪我を防ぎます
仕様
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 310mm |
|---|---|---|---|
| 無負荷回転数 | 300rpm | エアー消費量 | 99L/min |
| 使用圧力 | 0.63MPa | 使用トルク範囲 | 7~88N・m |
| 吸入口 | 1/4”NPT | 重量 | 1.35kg |
| 使用コンプレッサー | 1.5~2.2kw | 最大トルク | 95N・m |
| 能力(ボルト径) | 10mm | 振動値(3軸合成値) | 3m/s2 |
| 騒音値 | 102dB | ||
| 正逆転付 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0995ページ | ||||
