品番 : EA157DF-2
品名 : 1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ
仕様
| 差込角 | 1/2” | 能力(ボルト径) | 12mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 261mm | 無負荷回転数 | 200rpm |
| エアー消費量 | 92L/min | 使用圧力 | 0.64MPa |
| 使用トルク範囲 | 7~95N・m | 最大トルク | 108N・m |
| 吸入口 | 1/4”NPT(PT) | 重量 | 1.2kg |
| ヘッド幅 | 41mm | 厚み | 42mm (差し込み角含む) |
| 振動値(3軸合成値) | 3m/s2 | 騒音値 | 102dB |
| ラチェットヨークは、クロームモリブデン合金製 | |||
| 排気口は360°方向を調整できます。 | |||
| 正逆転付 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/21 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0995ページ | ||||
