品番 : EA157DG-1
品名 : 3/8"DR/67N・m エアーインパクトラチェットレンチ
コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
仕様
| 最大トルク | 60N・m | 能力(ボルト径) | 10mm |
|---|---|---|---|
| 無負荷回転数 | 550rpm | エアー消費量 | 67L/min |
| 使用圧力 | 0.62MPa | 吸入口 | Rc1/4” |
| 全長 | 160mm | 重量 | 650g |
| 差込角 | 3/8” | 三軸合成値 | 5.7m/s2 |
| 振動値(3軸合成値) | 3m/s2 | 騒音値 | 97dB |
| 使用コンプレッサー | 2.2kW | ||
| 安全ロック付きスイッチで滑りにくい | |||
| 雄ねじプラグ付 | |||
| 正逆転付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/10 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0995ページ | ||||
