詳細表示

このページのURL:

品番 : EA157HB-1

品名 : 1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ

仕様

無負荷回転数 280rpm 差込角 1/2”
使用圧力 0.63MPa エアー消費量 300L/min
吸入口 Rc1/4” 能力(ボルト径) 12mm
最大トルク 244N・m 全長 318mm
重量 1.3kg 使用コンプレッサー 2.2kW以上
正逆回転付
プラグ付
追加説明
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/01 03:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0995ページ
ウェブカタログ画像
  • ヘッド部の高さ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top