詳細表示

このページのURL:

品番 : EA157HB-3

品名 : 1/2"DR/ 30.0N・m エアーラチェットレンチ(ミニ)

仕様

最大トルク 30N・m 能力(ボルト径) 3/8”(10mm)
差込角 1/2” 全長 130mm
無負荷回転数 300rpm エアー消費量 120L/min
使用圧力 0.63Mpa 吸入口 Rc1/4”
重量 460g 材質 アルミ、鉄
使用コンプレッサー 1.5kW 三軸合成値 4.3m/s2(ISO22867 )
騒音値 87.1dB(A)
正逆転付
雄ねじプラグ付
追加説明
カタログ価格

9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0995ページ
ウェブカタログ画像
  • 差込角部
  • 正逆転切替つまみ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top