品番 : EA158DE
品名 : 13mm/ 800rpm エアードリル
仕様
全長 | 207mm | 無負荷回転数 | 800rpm |
---|---|---|---|
エアー消費量 | 115L/min | 使用圧力 | 0.64MPa |
チャック能力 | 13mm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
振動値(3軸合成値) | 2.5m/s2 | 騒音値 | 107dB |
重量 | 1.4kg | ||
正逆転付 | |||
プラグ付 | |||
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/06/17 06:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1036ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB158DE-1 : [EA158DE]用 チャックネジ |
部品 | EB158DE-2 : [EA158DE]用 ドリルチャック |
部品 | EB158DE-3 : [EA158DE]用 チャックスペーサー |
部品 | EB158DE-11 : [EA158DE]用 遊星歯車[3個組]/SET |
部品 | EB158DE-21 : [EA158DE]用 モーターハウジング |