詳細表示

このページのURL:

品番 : EA158KB

品名 : 10mm/1,800rpm エアードリル

モデルチェンジ内容

26/06/19 ●チャック形状など外観が変更になりました。(No.57 1157)

仕様

メーカー 空研 型番 KDR-901R
チャック能力 10mm 無負荷回転数 1,800rpm
全長 186mm 高さ 148mm
重量 1.18kg エアー消費量 520L/min
騒音レベル 85.5dB 振動値(3軸合成値) 2.1m/s2
吸入口 Rc1/4” 使用コンプレッサー 2.2kW
使用圧力 0.6MPa 使用ホース内径 6.5mm
付属品 カップリングプラグ20PM
1/4”レギュレーター
ドリルチャックキー
10mm以下の穴あけ、自動車鈑金・補修、あらゆる小口径の穴あけ作業に
小型・強力で使いやすい
消音装置が働き、排気音は静か
流量調整ダイヤル付きで速度調節が容易
左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。
仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命
正逆転付き
追加説明
カタログ価格

24,400 (税抜)/ 26,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/23 04:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0996ページ
モデルチェンジ品画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top