詳細表示

このページのURL:

品番 : EA158SH-1A

品名 : 10mm/1,800rpm エアードリル(正逆転付)

仕様

チャック能力 10mm 無負荷回転数 1800rpm
サイズ 195(W)×48(D)×150(H)mm エアー消費量 200L/min
使用圧力 0.63MPa 吸入口 Rc1/4”
使用ホース内径 10mm 三軸合成値 2.5m/S2
騒音値 85.3dbA 重量 900g
使用コンプレッサー 2.2kW
正逆転付
プラグ付
キーレスチャック
追加説明
カタログ価格

9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0996ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top