品番 : EA159DA
品名 : 54,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
仕様
| チャックサイズ | 3mm | 回転数 | 54,000rpm |
|---|---|---|---|
| ハンドル長 | 135mm | ホース長 | 1.36m |
| 使用圧力 | 0.64MPa | エアー消費量 | 57L/min |
| 総重量 | 約400g | 吸入口 | R(PT)1/4” |
| 使用コンプレッサー | 2.2kw | 振動値(3軸合成値) | 2.5m/s2 |
| 騒音値 | 82dB | 付属品 | 3mm軸付砥石×5本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,200 円(税抜)/ 46,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/10 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0999ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB159DA-19 : [EA159DA]用 Colletチャック |
| 部品 | EB159DA-22 : [EA159DA]用 Clamping Nut |
| オプション | EA153P-7 : R 1/4"x Rc1/4" エアーツール用 オイラー |
