品番 : EA159DA-6
品名 : 60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
仕様
ハンドル長 | 132mm | 本体重量 | 131g |
---|---|---|---|
総重量 | 380g | エアー消費量 | 80L/min |
使用圧力 | 0.64MPa | 回転数 | 60,000rpm |
吸入口 | R(PT)1/4”(プラグ付) | チャックサイズ | 3mm |
ホース長 | 1.35m | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
付属品 | 3mm軸付砥石×4本、スピンドルロックバー、スパナ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/20 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1054ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EB159DA-19 : [EA159DA]用 Colletチャック |
オプション | EB159DA-22 : [EA159DA]用 Clamping Nut |