詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159DB-1

品名 : 25,000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット

仕様

チャックサイズ 3mm・6mm 無負荷回転数 25000rpm
全長 155mm 本体重量 400g
使用圧力 0.62MPa エアー消費量 73.6L/min
吸入口 Rc1/4” 使用コンプレッサー 2.2kW
付属品 6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本
6mm・3mm用コレットチャック×各1個
エアーグラインダー×1台
プラグ×1個
14mm・19mmスパナ×各1個
樹脂ケース
用途 金型、金属の錆落しに
ケースサイズ 200×230×50mm
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0999ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top