詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159DN-11A

品名 : 20,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー

仕様

適合砥石(直径×穴径) 75×9.5mm 無負荷回転数 20,000rpm
使用圧力 0.63MPa 空気消費量 170L/min
全長 195mm 重量(g) 800
使用コンプレッサー 2.2kw 吸入口 PT1/4”
騒音値 87db 材質 アルミ
付属品 砥石取付用レンチ、スパナ
プラグ付
本体にレギュレーターノブ付
追加説明
カタログ価格

7,020 (税抜)/ 7,722 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/02/15 05:24現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top