詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159HA

品名 : 22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

仕様

全長 178mm 使用コンプレッサー 2.2kw
重量 570g 使用圧力 0.6MPa
エアー消費量 300L/min 無負荷回転数 22,000rpm
吸入口 Rc(PT)1/4” チャックサイズ 6mm
三軸合成値 0.5m/s2
スパナ付
プラグ付
低騒音タイプ(騒音レベル:76dB)
追加説明
カタログ価格

6,900 (税抜)/ 7,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/07/10 20:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0999ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top