詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159HL

品名 : 18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)

仕様

チャックサイズ 6mm 無負荷回転数 18,000rpm
全長 200mm 使用圧力 0.6MPa
重量 700g エアー消費量 330L/min
吸入口 Rc(PT)1/4” 使用コンプレッサー 2.2kw
プラグ付
低騒音タイプ(騒音レベル:81dB)
追加説明
カタログ価格

13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/12 08:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0999ページ
ウェブカタログ画像
  • ヘッド部長さ:約78mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top