品番 : EA159HS-1
品名 : 19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー
仕様
| 全長 | 190mm | 重量 | 640g |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.63Mpa | 適合砥石(直径×穴径) | 75×9.5mm |
| 無負荷回転数 | 19,000rpm | エアー消費量 | 260L/min |
| 吸入口 | 1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/11/03 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1038ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA159DM-1 : 75x1.8mm 切断砥石(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
